高視認長袖シャツ E7804

高視認長袖シャツ E7804 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7804 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7804 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7804 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7804 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7804 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7804 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、肩メッシュ、脇ゴムテープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30規格クラス2エコマーク認定認定機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO2047対応シーズンサマー素材裏綿変化マット・ポリエステル90%(再生ポリエステル全体の55%)、綿10%材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70620543E7804ケイコウイエローS1007078
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620559E7804ケイコウイエローM1047281
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620568E7804ケイコウイエローL1087484
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620577E7804ケイコウイエローLL1147687
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620586E7804ケイコウイエロー3L1207888
10,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
70620595E7804ケイコウイエロー4L1268090
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620604E7804ケイコウイエロー5L1328291
10,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620613E7804ケイコウイエロー6L1398392
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620629E7804ケイコウイエロー7L1468493
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620638E7804ケイコウイエロー8L1538594
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620647E7804ケイコウレッドS1007078
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620656E7804ケイコウレッドM1047281
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620665E7804ケイコウレッドL1087484
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620674E7804ケイコウレッドLL1147687
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620683E7804ケイコウレッド3L1207888
10,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
70620699E7804ケイコウレッド4L1268090
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620708E7804ケイコウレッド5L1328291
10,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620717E7804ケイコウレッド6L1398392
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620726E7804ケイコウレッド7L1468493
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620735E7804ケイコウレッド8L1538594
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620744E7804ケイコウオレンジS1007078
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620753E7804ケイコウオレンジM1047281
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620769E7804ケイコウオレンジL1087484
10,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
70620778E7804ケイコウオレンジLL1147687
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620787E7804ケイコウオレンジ3L1207888
10,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
70620796E7804ケイコウオレンジ4L1268090
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620805E7804ケイコウオレンジ5L1328291
10,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620814E7804ケイコウオレンジ6L1398392
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620823E7804ケイコウオレンジ7L1468493
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
70620839E7804ケイコウオレンジ8L1538594
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70620787
2022-02-11
用途: ロードサービス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは記載より大きめで視認性もよく見た目よりも生地もしっかりしているかと思います、このては最近取引先にも商品が無くなりこちらで扱っているので大変重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする