Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ニットシャツ
帯電防止JIS T8118適合品 制電トリコット ストレッチ
用途
ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。
素材
制電トリコット・ポリエステル100%
機能
帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾
材質(ボタン)
樹脂
UPF値
50+
袖丈
長袖
種別
長袖シャツ
仕様
ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、袖先カフスボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70626606
0024
ホワイト、テープ:ブルー
88
38
57
64
SS
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626615
0024
ホワイト、テープ:ブルー
94
40
58
66
S
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626624
0024
ホワイト、テープ:ブルー
100
42
59
68
M
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626633
0024
ホワイト、テープ:ブルー
106
44
60
70
L
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626649
0024
ホワイト、テープ:ブルー
112
46
61
72
LL
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626658
0024
ホワイト、テープ:ブルー
118
48
61
74
3L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626667
0024
ホワイト、テープ:ブルー
124
50
62
76
4L
¥
5,900
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626676
0024
ホワイト、テープ:ブルー
128
51
62
78
5L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626685
0024
ホワイト、テープ:ブルー
131
52
63
80
6L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626694
0024
ブルー、テープ:ネイビー
88
38
57
64
SS
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626703
0024
ブルー、テープ:ネイビー
94
40
58
66
S
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626719
0024
ブルー、テープ:ネイビー
100
42
59
68
M
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626728
0024
ブルー、テープ:ネイビー
106
44
60
70
L
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626737
0024
ブルー、テープ:ネイビー
112
46
61
72
LL
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626746
0024
ブルー、テープ:ネイビー
118
48
61
74
3L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626755
0024
ブルー、テープ:ネイビー
124
50
62
76
4L
¥
5,900
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626764
0024
ブルー、テープ:ネイビー
128
51
62
78
5L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626773
0024
ブルー、テープ:ネイビー
131
52
63
80
6L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626789
0024
ネイビー、テープ:ブルー
88
38
57
64
SS
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626798
0024
ネイビー、テープ:ブルー
94
40
58
66
S
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626807
0024
ネイビー、テープ:ブルー
100
42
59
68
M
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626816
0024
ネイビー、テープ:ブルー
106
44
60
70
L
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626825
0024
ネイビー、テープ:ブルー
112
46
61
72
LL
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626834
0024
ネイビー、テープ:ブルー
118
48
61
74
3L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626843
0024
ネイビー、テープ:ブルー
124
50
62
76
4L
¥
5,900
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626859
0024
ネイビー、テープ:ブルー
128
51
62
78
5L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626868
0024
ネイビー、テープ:ブルー
131
52
63
80
6L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626877
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
88
38
57
64
SS
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626886
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
94
40
58
66
S
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626895
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
100
42
59
68
M
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626904
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
106
44
60
70
L
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626913
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
112
46
61
72
LL
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626929
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
118
48
61
74
3L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626938
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
124
50
62
76
4L
¥
5,900
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626947
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
128
51
62
78
5L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626956
0024
ライトグレー、テープ:ネイビー
131
52
63
80
6L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626965
0024
ブラック、テープ:ブルー
88
38
57
64
SS
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626974
0024
ブラック、テープ:ブルー
94
40
58
66
S
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626983
0024
ブラック、テープ:ブルー
100
42
59
68
M
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70626999
0024
ブラック、テープ:ブルー
106
44
60
70
L
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70627008
0024
ブラック、テープ:ブルー
112
46
61
72
LL
¥
5,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
70627017
0024
ブラック、テープ:ブルー
118
48
61
74
3L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70627026
0024
ブラック、テープ:ブルー
124
50
62
76
4L
¥
5,900
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70627035
0024
ブラック、テープ:ブルー
128
51
62
78
5L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70627044
0024
ブラック、テープ:ブルー
131
52
63
80
6L
¥
5,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください