0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859

 

0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859
0024 長袖ニットシャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70626859

長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
色ネイビー、テープ:ブルー
内容量1枚注文コード70626859品番0024
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
¥3,590

帯電防止JIS T8118適合品 制電トリコット ストレッチ

用途
ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。
色
ネイビー、テープ:ブルー
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
サイズ
5L
仕様
ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、袖先カフスボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付
種別
長袖シャツ
機能
帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾
素材
制電トリコット・ポリエステル100%
材質(ボタン)
樹脂
UPF値
50+
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする