HP(日本ヒューレット・パッカード)
HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
仕様
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70619868
JL795A
30
8
QSFP28
屋内用
マルチモード
¥
506,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください