HP(日本ヒューレット・パッカード)
HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
仕様
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70619886
JL796A
5
8
QSFP28
屋内用
マルチモード
¥
442,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください