曜日別特売

M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)

M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強固で高トルクのファスナーをより早く取り外すことで、生産性を最大限まで向上させることが可能
業界最高峰のコンパクトさを誇るコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ213mm)
4種類の駆動制御機能を搭載
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し、回転数を750RPMまで低下
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
ソケットを素早く簡単に交換可能な摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
5.0Ahバッテリー装着時の質量3.3Kgの当製品は、現場作業員の疲労を軽減します。
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載

長さ(mm)213適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)2.6(本体のみ)、3.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550/0~1400/0~1750/0~1750ねじ締め能力最大M33アンビル1/2インチトルク(N・m)130/400/1356/1356締付能力(ナット)最大M33打撃数(bpm)0~950/0~1750/0~2100/0~2100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70627997M18 FHIWF12-502X JP181898
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする