アタックベース
透湿防水防寒パンツ
ストレッチ 防風 防水 テフロン加工
用途
作業着
種別
パンツ/スラックス
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
機能
ストレッチ・防水・防風・防寒
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
10000/24
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70631278
20352
S
64~74
オープン
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70631339
20352
5L
110~120
オープン
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70631287
20352
M
74~80
オープン
取扱い終了
返品不可
70631296
20352
L
80~88
オープン
取扱い終了
返品不可
70631305
20352
LL
88~98
オープン
取扱い終了
返品不可
70631314
20352
3L
98~110
オープン
取扱い終了
返品不可
70631323
20352
4L
105~115
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください