ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付
屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類
丸型グリル
内容量
1個
全21種類を絞り込む
適合パイプ内径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
250
300
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70723093
BSW125SB3M
125
3メッシュ
(排気)2.26/(給気)3.62
(排気)14.2
65.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723109
BSW150SB3M
150
3メッシュ
(排気)4.84/(給気)7.31
(排気)36.5
66.3
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723118
BSW175SB3M
175
3メッシュ
(排気)3.6/(給気)5.6
(排気)31.7
103.2
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723127
BSW200SB3M
200
3メッシュ
(排気)7.68/(給気)9.74
(排気)77.3
102.2
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723136
BSW250SB3M
250
3メッシュ
(排気)4.84/(給気)4.6
(排気)60.5
232.4
¥
33,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723145
BSW300SB3M
300
3メッシュ
(排気)11.89/(給気)11.29
(排気)178.4
213.6
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723154
BSW100SB5M
100
5メッシュ
(排気)3.72/(給気)6.32
(排気)18.7
31.7
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723163
BSW125SB5M
125
5メッシュ
(排気)2.26/(給気)3.62
(排気)14.2
65.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723179
BSW150SB5M
150
5メッシュ
(排気)4.84/(給気)7.31
(排気)36.5
66.3
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723188
BSW175SB5M
175
5メッシュ
(排気)3.6/(給気)5.6
(排気)31.7
103.2
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723197
BSW200SB5M
200
5メッシュ
(排気)7.68/(給気)9.74
(排気)77.3
102.2
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723206
BSW250SB5M
250
5メッシュ
(排気)4.84/(給気)4.6
(排気)60.5
232.4
¥
33,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723215
BSW300SB5M
300
5メッシュ
(排気)11.89/(給気)11.29
(排気)178.4
213.6
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723224
BSW100SB10M
100
10メッシュ
(排気)3.72/(給気)6.32
(排気)18.7
31.7
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70723233
BSW125SB10M
125
10メッシュ
(排気)2.26/(給気)3.62
(排気)14.2
65.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723249
BSW150SB10M
150
10メッシュ
(排気)4.84/(給気)7.31
(排気)36.5
66.3
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70723258
BSW175SB10M
175
10メッシュ
(排気)3.6/(給気)5.6
(排気)31.7
103.2
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723267
BSW200SB10M
200
10メッシュ
(排気)7.68/(給気)9.74
(排気)77.3
102.2
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723276
BSW250SB10M
250
10メッシュ
(排気)4.84/(給気)4.6
(排気)60.5
232.4
¥
33,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723285
BSW300SB10M
300
10メッシュ
(排気)11.89/(給気)11.29
(排気)178.4
213.6
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723084
BSW100SB3M
100
3メッシュ
(排気)3.72/(給気)6.32
(排気)18.7
31.7
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください