曜日別特売

SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃)

SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類丸型グリル内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70723294BSW100SB3MDSP1003メッシュ(排気)4.86/(給気)7.52(排気)24.529.1
8,800
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723303BSW125SB3MDSP1253メッシュ(排気)2.97/(給気)4.17(排気)18.761
12,700
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723319BSW150SB3MDSP1503メッシュ(排気)5.23/(給気)7.92(排気)39.563.7
12,700
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723328BSW175SB3MDSP1753メッシュ(排気)3.9/(給気)5.98(排気)34.399.8
21,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723337BSW200SB3MDSP2003メッシュ(排気)7.88/(給気)10.87(排気)79.396.7
21,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723346BSW250SB3MDSP2503メッシュ(排気)5.15/(給気)5.65(排気)64.4209.7
46,800
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723355BSW100SB5MDSP1005メッシュ(排気)4.86/(給気)7.52(排気)24.529.1
8,800
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723364BSW125SB5MDSP1255メッシュ(排気)2.97/(給気)4.17(排気)18.761
12,700
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723373BSW150SB5MDSP1505メッシュ(排気)5.23/(給気)7.92(排気)39.563.7
12,700
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723389BSW175SB5MDSP1755メッシュ(排気)3.9/(給気)5.98(排気)34.399.8
21,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723398BSW200SB5MDSP2005メッシュ(排気)7.88/(給気)10.87(排気)79.396.7
21,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723407BSW250SB5MDSP2505メッシュ(排気)5.15/(給気)5.65(排気)64.4209.7
46,800
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723416BSW100SB10MDSP10010メッシュ(排気)4.86/(給気)7.52(排気)24.529.1
8,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
70723425BSW125SB10MDSP12510メッシュ(排気)2.97/(給気)4.17(排気)18.761
12,700
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723434BSW150SB10MDSP15010メッシュ(排気)5.23/(給気)7.92(排気)39.563.7
12,700
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
70723443BSW175SB10MDSP17510メッシュ(排気)3.9/(給気)5.98(排気)34.399.8
21,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723459BSW200SB10MDSP20010メッシュ(排気)7.88/(給気)10.87(排気)79.396.7
21,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723468BSW250SB10MDSP25010メッシュ(排気)5.15/(給気)5.65(排気)64.4209.7
46,800
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする