ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 角型カバー(レンジ同時給排 給気用) 網付
屋外用排気口グリル。
防虫網付きです。
種類
角型ガラリ
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
適合パイプ内径(Φmm)
150
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
※フェイス部脱着のため上部に25mm以上のスペースを確保してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70723513
SBKW150B10M
SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂
(排気)0.44/(給気)0.87
(排気)3.3
192.2
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723529
SBKW150B10MDSP
SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t
(排気)1.27/(給気)1.27
(排気)9.6
159.1
¥
14,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください