曜日別特売

SUS製グリル 角型カバー 網付

SUS製グリル 角型カバー 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網付 - ユニックス[建築金物]

屋外用排気口グリル、アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。

材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類角型ガラリ内容量1個
全6種類を絞り込む
メッシュ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70723565SBKG100B3M1003メッシュ(排気)0.41/(給気)0.18(排気)2.1187.8
8,700
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723574SBKG125B3M1253メッシュ(排気)0.81/(給気)0.25(排気)5.1249
10,700
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723583SBKG150B3M1503メッシュ(排気)0.78/(給気)0.95(排気)5.9184
10,700
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723599SBKG100B5M1005メッシュ(排気)0.41/(給気)0.18(排気)2.1187.8
8,700
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723608SBKG125B5M1255メッシュ(排気)0.81/(給気)0.25(排気)5.1249
10,700
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723617SBKG150B5M1505メッシュ(排気)0.78/(給気)0.95(排気)5.9184
10,700
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする