ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃)
屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。
八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
種類
角型ガラリ
材質
SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)
72
内容量
1個
注意
※フェイス脱着のため上部に25mm以上のスペースを確保してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70723626
SBKG100BDSP
100
(排気)1.78/(給気)1.12
(排気)9
75.3
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723644
SBKG150BDSP
150
(排気)1.98/(給気)1.47
(排気)14.9
147.9
¥
13,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください