曜日別特売

SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃)

SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。
八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。

材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t種類角型ガラリ温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)1.93/(給気)0.8直管相当長(m)(排気)12.1適合パイプ内径(Φmm)125相当隙間面積αA(cm2)139.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70723635SBKG125BDSP
13,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする