曜日別特売

SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃)

SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。

種類角型ガラリ材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)120内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70723748SBKG100B3MDSQ1003メッシュ(排気)1.78/(給気)1.12(排気)975.3
11,500
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723757SBKG125B3MDSQ1253メッシュ(排気)1.93/(給気)0.8(排気)12.1139.2
14,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723766SBKG150B3MDSQ1503メッシュ(排気)1.98/(給気)1.47(排気)14.9147.9
14,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723775SBKG100B5MDSQ1005メッシュ(排気)1.78/(給気)1.12(排気)975.3
11,500
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723784SBKG125B5MDSQ1255メッシュ(排気)1.93/(給気)0.8(排気)12.1139.2
14,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
70723793SBKG150B5MDSQ1505メッシュ(排気)1.98/(給気)1.47(排気)14.9147.9
14,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする