ユニックス
SUS製厚型グリル 結露対策型
屋外用排気口グリル。
・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)
ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)
Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106
直管相当長(m)
(排気)1.9
種類
厚型グリル
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
相当隙間面積αA(cm
2
)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70723863
SCG100Y
(排気)0.38/(給気)0.15
205.8
100
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70723879
SCG125Y
(排気)0.41/(給気)0.21
271.7
125
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723888
SCG150Y
(排気)0.6/(給気)0.37
294.8
150
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください