曜日別特売

SUS製厚型グリル 結露対策型 網付

SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 - ユニックス[建築金物]

屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9内容量1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
全6種類を絞り込む
メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70723897SCG100Y3M3メッシュ(排気)0.38/(給気)0.15100205.8
6,800
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723906SCG125Y3M3メッシュ(排気)0.41/(給気)0.21125271.7
9,000
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723915SCG150Y3M3メッシュ(排気)0.6/(給気)0.37150294.8
9,700
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723924SCG100Y5M5メッシュ(排気)0.38/(給気)0.15100205.8
6,800
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723933SCG125Y5M5メッシュ(排気)0.41/(給気)0.21125271.7
9,000
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723949SCG150Y5M5メッシュ(排気)0.6/(給気)0.37150294.8
9,700
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする