SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃)

SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9内容量1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
全6種類を絞り込む
メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70723985SCG100Y3MDSP3メッシュ(排気)1.77/(給気)1.0410078.2
9,800
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
70723994SCG125Y3MDSP3メッシュ(排気)1.15/(給気)0.72125146.8
12,400
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724003SCG150Y3MDSP3メッシュ(排気)1.1/(給気)0.86150193.4
13,800
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724019SCG100Y5MDSP5メッシュ(排気)1.77/(給気)1.0410078.2
9,800
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724028SCG125Y5MDSP5メッシュ(排気)1.15/(給気)0.72125146.8
12,400
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724037SCG150Y5MDSP5メッシュ(排気)1.1/(給気)0.86150193.4
13,800
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする