ユニックス[建築金物]
SUS製薄型グリル 網付 SG-F
防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
薄型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)
100
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70724134
SG100F3M
3メッシュ
(排気)2.77/(給気)1.8
(排気)13.9
100
59.4
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724143
SG150F3M
3メッシュ
(排気)2.78/(給気)2.7
(排気)21
150
109.1
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724159
SG100F5M
5メッシュ
(排気)2.77/(給気)1.8
(排気)13.9
100
59.4
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724168
SG150F5M
5メッシュ
(排気)2.78/(給気)2.7
(排気)21
150
109.1
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724177
SG100F10M
10メッシュ
(排気)2.77/(給気)1.8
(排気)13.9
100
59.4
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70724186
SG150F10M
10メッシュ
(排気)2.78/(給気)2.7
(排気)21
150
109.1
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください