ユニックス
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
薄型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70724195
SG100F3MDSP
3メッシュ
(排気)3.93/(給気)2.41
(排気)19.8
100
51.3
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724204
SG150F3MDSP
3メッシュ
(排気)3.27/(給気)3.31
(排気)24.7
150
98.6
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724213
SG100F5MDSP
5メッシュ
(排気)3.93/(給気)2.41
(排気)19.8
100
51.3
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724229
SG150F5MDSP
5メッシュ
(排気)3.27/(給気)3.31
(排気)24.7
150
98.6
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください