SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)

SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)72種類薄型グリル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70724238SG100F10MDSP(排気)3.93/(給気)2.41(排気)19.851.310010メッシュ
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70724247SG150F10MDSP(排気)3.27/(給気)3.31(排気)24.798.6150-
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする