曜日別特売

SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付

SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 - ユニックス[建築金物]

網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。

材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70724256SG100MB3M3メッシュ(排気)1.85/(給気)1.72(排気)9.310060.8
3,900
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724265SG150MB3M3メッシュ(排気)1.81/(給気)1.71(排気)13.7150137.1
5,800
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724274SG100MB5M5メッシュ(排気)1.85/(給気)1.72(排気)9.310060.8
3,900
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724283SG150MB5M5メッシュ(排気)1.81/(給気)1.71(排気)13.7150137.1
5,800
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724299SG100MB10M10メッシュ(排気)1.85/(給気)1.72(排気)9.310060.8
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70724308SG150MB10M10メッシュ(排気)1.81/(給気)1.71(排気)13.7150137.1
5,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする