ユニックス[建築金物]
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
薄型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)
100
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70724317
SG100MB3MDSP
3メッシュ
(排気)2.99/(給気)2.44
(排気)15
100
51
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724326
SG150MB3MDSP
3メッシュ
(排気)2.37/(給気)2.16
(排気)17.9
150
122
¥
10,000
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724335
SG100MB5MDSP
5メッシュ
(排気)2.99/(給気)2.44
(排気)15
100
51
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724344
SG150MB5MDSP
5メッシュ
(排気)2.37/(給気)2.16
(排気)17.9
150
122
¥
10,000
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724353
SG100MB10MDSP
10メッシュ
(排気)2.99/(給気)2.44
(排気)15
100
51
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70724369
SG150MB10MDSP
10メッシュ
(排気)2.37/(給気)2.16
(排気)17.9
150
122
¥
10,000
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください