ユニックス[建築金物]
SUS製厚型グリル 網付
屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
厚型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)
100
125
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70724405
SG100N3M
3メッシュ
(排気)0.54/(給気)0.61
(排気)2.7
100
102.1
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724414
SG125N3M
3メッシュ
(排気)0.47/(給気)0.48
(排気)3
125
179.7
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724423
SG150N3M
3メッシュ
(排気)0.61/(給気)0.57
(排気)4.6
150
237.5
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724439
SG100N5M
5メッシュ
(排気)0.54/(給気)0.61
(排気)2.7
100
102.1
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724448
SG125N5M
5メッシュ
(排気)0.47/(給気)0.48
(排気)3
125
179.7
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724457
SG150N5M
5メッシュ
(排気)0.61/(給気)0.57
(排気)4.6
150
237.5
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください