SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃)

SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70724466SG100NDSP(排気)1.49/(給気)1.23(排気)7.510071.9
5,200
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724475SG125NDSP(排気)1.21/(給気)1(排気)7.6125124.5
6,700
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724484SG150NDSP(排気)1.15/(給気)0.93(排気)8.7150185.9
7,800
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724493SG100N3MDSP(排気)1.49/(給気)1.23(排気)7.510071.9
5,800
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724509SG125N3MDSP(排気)1.21/(給気)1(排気)7.6125124.5
7,400
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724518SG150N3MDSP(排気)1.15/(給気)0.93(排気)8.7150185.9
8,700
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724527SG100N5MDSP(排気)1.49/(給気)1.23(排気)7.510071.9
5,800
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724536SG125N5MDSP(排気)1.21/(給気)1(排気)7.6125124.5
7,400
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70724545SG150N5MDSP(排気)1.15/(給気)0.93(排気)8.7150185.9
8,700
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする