ユニックス[建築金物]
SUS製深型フード
屋外用換気口角型パイプフード。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70724667
SPFG100C
(排気)2.16/(給気)3.17
(排気)10.9
100
44.8
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70724676
SPFG125C
(排気)1.42/(給気)1.82
(排気)8.9
125
92.4
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724685
SPFG150C
(排気)2.1/(給気)3.62
(排気)15.9
150
94.3
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70724694
SPFG175C
(排気)1.69/(給気)2.14
(排気)14.9
175
166.8
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724703
SPFG200C
(排気)2.36/(給気)3.27
(排気)23.8
200
176.3
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください