ユニックス
SUS製深型フード 網・FD付(72℃)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70724868
SPFG100C3MDSP
3メッシュ
(排気)3.65/(給気)3.95
(排気)18.4
100
40.1
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724877
SPFG125C3MDSP
3メッシュ
(排気)2.4/(給気)2.34
(排気)15
125
81.5
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724886
SPFG150C3MDSP
3メッシュ
(排気)3.08/(給気)4.09
(排気)23.3
150
88.7
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724895
SPFG175C3MDSP
3メッシュ
(排気)2.39/(給気)2.62
(排気)21
175
150.8
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724904
SPFG200C3MDSP
3メッシュ
(排気)3.24/(給気)3.73
(排気)32.6
200
165.1
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724913
SPFG100C5MDSP
5メッシュ
(排気)3.65/(給気)3.95
(排気)18.4
100
40.1
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724929
SPFG125C5MDSP
5メッシュ
(排気)2.4/(給気)2.34
(排気)15
125
81.5
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724938
SPFG150C5MDSP
5メッシュ
(排気)3.08/(給気)4.09
(排気)23.3
150
88.7
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724947
SPFG175C5MDSP
5メッシュ
(排気)2.39/(給気)2.62
(排気)21
175
150.8
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724956
SPFG200C5MDSP
5メッシュ
(排気)3.24/(給気)3.73
(排気)32.6
200
165.1
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください