ユニックス
SUS製深型フード 網・FD付(72℃)
網、防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)
72
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm
2
)
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70725263
SPFW100C3MDSP
(排気)4.63/(給気)3.31
(排気)23.2
43.8
100
3メッシュ
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725279
SPFW125C3MDSP
(排気)2.62/(給気)2.23
(排気)16.4
83.5
125
3メッシュ
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725288
SPFW150C3MDSP
(排気)3.38/(給気)3.46
(排気)25.4
96.4
150
3メッシュ
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725297
SPFW175C3MDSP
(排気)2.44/(給気)2.15
(排気)21.4
166.5
175
3メッシュ
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725306
SPFW200C3MDSP
(排気)3.49/(給気)3.17
(排気)35.1
179
200
3メッシュ
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725315
SPFW100C5MDSP
(排気)4.63/(給気)3.31
(排気)23.2
43.8
100
5メッシュ
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725324
SPFW125C5MDSP
(排気)2.62/(給気)2.23
(排気)16.4
83.5
125
5メッシュ
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725333
SPFW150C5MDSP
(排気)3.38/(給気)3.46
(排気)25.4
96.4
150
5メッシュ
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725349
SPFW175C5MDSP
(排気)2.44/(給気)2.15
(排気)21.4
166.5
175
5メッシュ
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725358
SPFW200C5MDSP
(排気)3.49/(給気)3.17
(排気)35.1
179
200
5メッシュ
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725367
SPFW100C10MDSP
(排気)4.63/(給気)3.31
(排気)23.2
43.8
100
10メッシュ
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70725376
SPFW125C10MDSP
(排気)2.62/(給気)2.23
(排気)16.4
83.5
125
10メッシュ
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725385
SPFW150C10MDSP
(排気)3.38/(給気)3.46
(排気)25.4
96.4
150
10メッシュ
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70725394
SPFW175C10MDSP
(排気)2.44/(給気)2.15
(排気)21.4
166.5
175
10メッシュ
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725403
SPFW200C10MDSP
(排気)3.49/(給気)3.17
(排気)35.1
179
200
10メッシュ
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください