曜日別特売

SUS製超深型フード 網・FD付(72℃)

SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70725534SPSF100A3MDSP3メッシュ(排気)2.05/(給気)1.53(排気)10.310064.4
23,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725543SPSF125A3MDSP3メッシュ(排気)1.92/(給気)1.66(排気)12.112564.4
29,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725559SPSF150A3MDSP3メッシュ(排気)2.39/(給気)2.61(排気)18150111
29,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725568SPSF175A3MDSP3メッシュ(排気)2.96/(給気)3.06(排気)26.1175139.5
46,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725577SPSF200A3MDSP3メッシュ(排気)4.36/(給気)5.58(排気)43.9200135
46,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725586SPSF100A5MDSP5メッシュ(排気)2.05/(給気)1.53(排気)10.310064.4
23,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725595SPSF125A5MDSP5メッシュ(排気)1.92/(給気)1.66(排気)12.112564.4
29,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725604SPSF150A5MDSP5メッシュ(排気)2.39/(給気)2.61(排気)18150111
29,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725613SPSF175A5MDSP5メッシュ(排気)2.96/(給気)3.06(排気)26.1175139.5
46,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725629SPSF200A5MDSP5メッシュ(排気)4.36/(給気)5.58(排気)43.9200135
46,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725638SPSF100A10MDSP10メッシュ(排気)2.05/(給気)1.53(排気)10.310064.4
23,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725647SPSF150A10MDSP10メッシュ(排気)2.39/(給気)2.61(排気)18150111
29,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする