ユニックス[建築金物]
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250
換気口用交換パイプです。
材質
SPCC
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
75
表面処理
めっき仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726688
FE75S 75X250
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください