曜日別特売

SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)

SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

屋外用換気口パイプフード。
防虫網、防火ダンパー付き。

材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ温度(℃)72内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726776FSG100F10MDSP(排気)6.65/(給気)8.37(排気)33.527.6100
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726785FSG150F10MDSP(排気)4.75/(給気)7.6(排気)35.965.1150
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726828FSW100F10MDSP(排気)4.4/(給気)7.03(排気)22.130.1100
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726837FSW150F10MDSP(排気)2.65/(給気)4.22(排気)2087.3150
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする