ユニックス[建築金物]
SUS製 グリル 網付タイプ
屋外用換気口中型グリル。
防虫網付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
(防虫網)10メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726873
SG75B10M
(排気)0.55/(給気)0.89
(排気)2.1
75
47.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70726889
SG100B10M
(排気)0.95/(給気)0.99
(排気)4.8
100
80.1
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726898
SG150B10M
(排気)0.9/(給気)0.9
(排気)6.8
150
189
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください