ユニックス[建築金物]
SUS製 グリル 網・FD付(72℃)
屋外用換気口中型グリル。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
丸型グリル
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
(防虫網)10メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726907
SG100B10MDSPR
(排気)2.48/(給気)1.98
(排気)12.5
100
56.6
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70726916
SG150B10MDSPR
(排気)2.09/(給気)1.31
(排気)15.8
150
156.7
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70726959
SG100CB10MDSPR
(排気)3.99/(給気)4.08
(排気)20.1
100
39.5
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70726968
SG150CB10MDSPR
(排気)3.73/(給気)3.68
(排気)28.2
150
93.5
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください