SUS製 グリル 網付タイプ

SUS製 グリル 網付タイプ - ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網付タイプ - ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網付タイプ - ユニックス[建築金物]

屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。

材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726925SG75CB10M(排気)1.53/(給気)2.4(排気)5.87528.9
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
70726934SG100CB10M(排気)1.41/(給気)1.28(排気)7.110070.5
2,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726943SG150CB10M(排気)2.46/(給気)2.7(排気)18.6150109.1
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする