SUS製 レジスター 網付

SUS製 レジスター 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網付 - ユニックス[建築金物]

室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。

材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727029USR100A16M(排気)16.02/(給気)23(排気)80.610016.6
4,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
70727038USR150A16M(排気)12.19/(給気)18.38(排気)9215041.8
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする