ユニックス
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)
室内用換気口丸型レジスター。
防虫網、防火ダンパー付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
丸型レジスター
温度(℃)
72
表面処理
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70727047
USR100A16MDSPR
(防虫網)16メッシュ
(排気)16.48/(給気)24
(排気)82.9
100
16.3
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70727056
USR150A16MDSPR
16メッシュ
(排気)12.82/(給気)19.5
(排気)96.8
150
40.6
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください