曜日別特売

樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付

樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 - ユニックス[建築金物]

室内天井取付け用換気口グリルです。
エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。

種類角型ガラリ材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂クールホワイト(フェイス部)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727327KCP100TAWF100(排気)3.22/(給気)4.53(排気)16.237.4
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70727336KCP150TAWF150(排気)4.43/(給気)6.89(排気)33.268.4
3,600
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする