PRP150フィルターセット(5枚入)

PRP150フィルターセット(5枚入) - ユニックス[建築金物]

PRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。

材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)内容量1セット
注意
※KRPシリーズには取り付け出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727354PRP150FH
2,900
2,888
3,177(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする