曜日別特売

つまみタイプハンドル

つまみタイプハンドル - ホシモトつまみタイプハンドル - ホシモトつまみタイプハンドル - ホシモトつまみタイプハンドル - ホシモトつまみタイプハンドル - ホシモトつまみタイプハンドル - ホシモト

つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
※写真の表面処理の仕様はサチライトクロムめっきとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727589AB-151-1-3クロムめっき17026.516021.51612227.3100443110325.534.221833.24.2675
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
70727598AB-152-1-3クロムめっき150191401414114.527.310038291030630.720.5803.24.2530
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
70727607AB-153-1-3クロムめっき110181021410314.5226234268275.827.820.5532.33.2400
2,100
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
70727616AB-154-1-3クロムめっき9216.58412.58512.522623224825528.321392.33.2290
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
70727625AB-151-2-3サチライトクロムめっき17026.516021.51612227.3100443110325.534.221833.24.2675
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
70727634AB-152-2-3サチライトクロムめっき150191401414114.527.310038291030630.720.5803.24.2530
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
70727643AB-153-2-3サチライトクロムめっき110181021410314.5226234268275.827.820.5532.33.2400
2,100
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
70727659AB-154-2-3サチライトクロムめっき9216.58412.58512.522623224825528.321392.33.2290
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
51508496AB-153-1-3クロムめっき110181021410314.5226234268275.827.820.5532.34.2400
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
51508505AB-154-1-3クロムめっき9216.58412.58512.522623224825528.321392.34.2290
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
51508514AB-153-2-3サチライトクロムめっき110181021410314.5226234268275.827.820.5532.34.2400
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
51508530AB-154-2-3サチライトクロムめっき9216.58412.58512.522623224825528.321392.34.2290
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする