2022 アポイントダイアリー B5 1W+横罫

2022 アポイントダイアリー B5 1W+横罫 - ダイゴー
(1件のレビュー)

予定もメモもさらにたくさん書けるB5サイズ。

サイズB5質量(g)528奥行(mm)14シリーズアポイント縦(mm)262横(mm)186材質(表紙)PVCページ数224色(表紙)ブラック始まり月12始まり曜日月曜日内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70729138E1038
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70729138
2022-01-26
用途: 仕事用手帳
建設業・工事業

毎年このタイプの手帳を仕事で使っています。デジタル時代ですが、手帳でメモしたり予定を書くことで、頭に入ったり、見直したりして思い出したりと大事な1冊です。文字を書くことも好きなのでとても私にとっては使い勝手はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする