2022 アポイントダイアリー B5 1W+横罫

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70729138 品番E1038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

予定もメモもさらにたくさん書けるB5サイズ。

サイズB5 質量(g)528 奥行(mm)14 シリーズアポイント 縦(mm)262 横(mm)186 材質(表紙)PVC ページ数224 色(表紙)ブラック 始まり月12 始まり曜日月曜日

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70729138
2022-01-26
用途:
仕事用手帳
建設業・工事業

毎年このタイプの手帳を仕事で使っています。デジタル時代ですが、手帳でメモしたり予定を書くことで、頭に入ったり、見直したりして思い出したりと大事な1冊です。文字を書くことも好きなのでとても私にとっては使い勝手はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする