HB絶縁管

HB絶縁管 - CC印(ニッカトー)

耐熱衝撃性に優れる。

化学組成SiO2/40%、l2O3/56%使用温度(℃)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
形状
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70733469HBZETU-641001箱(50本)46100丸形一つ穴-
25,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70733487HBZETU-411001箱(100本)14100丸形二つ穴-
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70733417HBZETU-1041001箱(100本)0.41100丸形一つ穴-
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733426HBZETU-12081001箱(100本)0.81.2100丸形一つ穴-
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733435HBZETU-211001箱(100本)12100丸形一つ穴-
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733444HBZETU-25151001箱(100本)1.52.5100丸形一つ穴-
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733453HBZETU-531001箱(50本)35100丸形一つ穴-
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70733478HBZETU-3081001箱(100本)0.83100丸形二つ穴-
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733514HBZETU-416-O1パック(100本)146丸凹形二つ穴-
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733523HBZETU-416-T1パック(100本)146丸凸形二つ穴-
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733539HBZETU-6156-O1パック(100本)1.566丸凹形二つ穴-
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733548HBZETU-6156-T1パック(100本)1.566丸凸形二つ穴-
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70733496HBZETU-8221パック(100本)28-ボタン(丸形二つ穴)2
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70733505HBZETU-10221パック(100本)210-ボタン(丸形二つ穴)2
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70733417HBZETU-1041006233815912101001HBZETU-104100 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 62338159HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733426HBZETU-12081006233816812101002画像準備中HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733435HBZETU-2110038714184HBZETU-21100HBZETU-21100 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 38714184HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733444HBZETU-25151006233818612101004画像準備中HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733453HBZETU-531006233820412101006画像準備中HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(50本)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました。
70733478HBZETU-30810038714236HBZETU-308100HBZETU-308100 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 38714236HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733514HBZETU-416-O6233836912102023画像準備中HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733523HBZETU-416-T6233834412102024画像準備中HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733539HBZETU-6156-O6233837812102025画像準備中HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
70733548HBZETU-6156-T6233835312102026画像準備中HB絶縁管CC印(ニッカトー)1箱(100本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする