LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに最適な機能を搭載して約1.26kgを実現。
14型の大画面液晶、フルサイズキーボードに加え、第10世代CPUを搭載し、本格的な業務を1台で完結できます。
仕様指紋センサー:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等質量(kg)約1.18(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時)消費電力(W)最大約85電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用センサー照度(明るさ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×225.3×24.5(突起部除く)メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4072MB(メインメモリーと共用))ディスプレイ14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレアバッテリー電圧(V)バッテリーパック(S):リチウムイオン付属7.2使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサーキーストローク(mm)2充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態)スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)定格:5900使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと)OSWindows 10 Pro 64ビット動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40)セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載キーピッチ(mm)19(横・縦)(一部キーを除く)インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(S)装着時:約11.5時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約18時間BluetoothVer.5.0グリーン購入法適合SSD256GB(PCIe)メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)ストレージSSD:256 GB(PCIe)内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵)光学ドライブ搭載されていません対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)内容量1台