曜日別特売

QV9 法(i5/8G/256G/W10/12.0/リアカメラ)

QV9 法(i5/8G/256G/W10/12.0/リアカメラ) - Panasonic(パナソニック)

QVシリーズはコンパクトなボディに、PCとしてもタブレットとしても十分に使える機能を備えています。
約18.7mmという薄型ボディに、第10世代CPU、VGA端子、ストローク2mmのフルサイズキーボードを搭載。
ディスプレイには書類が読みやすい3:2比率のWQXGA+の液晶を採用。
本格的な資料作成から簡易なプレゼンまで、1台でこなせます。

仕様指紋センサー:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等質量(kg)本体:0.959消費電力(W)最大約65電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用センサー照度(明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×209.2×18.7(突起部除く)メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用))ディスプレイ12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶 (2880×1920ドット)(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)バッテリー電圧(V)リチウムイオン7.6使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー充電時間(時間)約2.5(電源オフ時)、約2.5(電源オン時)スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)定格:5020使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと)OSWindows 10 Pro 64ビット動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40)セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠(86キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラ【フロントカメラ】顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載、【リアカメラ】最大 3264×2448ピクセル(約800万画素)キーピッチ(mm)横19/縦15.2(一部キーを除く)インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリー稼動時間付属バッテリーパック装着時:約11.5時間タッチパネル方式静電タッチパネル(10フィンガー対応)BluetoothVer.5.0グリーン購入法適合SSD256GB(PCIe)メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)ストレージSSD:256 GB(PCIe)内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵)対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70746884CF-QV9RDCVS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする