SVシリーズは、ビジネスに必要な様々な機能を搭載して1kgを切る軽量を実現。
第10世代CPUを搭載し、PCとして高いパフォーマンスを発揮できます。
さらに、最新のUSB 3.1 Type-Cポートから、レガシーな規格のVGA端子や光学ディスクドライブなども搭載し、外出先の環境に左右されず、快適なビジネスをサポートします。
仕様指紋センサー:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)本体:約1.124(付属のバッテリーパック(L)(約355g)装着時)消費電力(W)最大約85電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用センサー照度(明るさ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283.5×203.8×24.5(突起部除く)メモリー容量16GB(ビデオメモリー:最大8167MB(メインメモリーと共用))ディスプレイ12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレアバッテリー電圧(V)バッテリーパック(L):リチウムイオン付属10.8使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-10810U vPro(R) プロセッサーキーストローク(mm)2充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態)スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)定格:6300使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと)OSWindows 10 Pro 64ビット動作周波数(GHz)1.10 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90)セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠(86キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載キーピッチ(mm)横19/縦16(一部キーを除く)インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(L)装着時:約19.5時間、別売のバッテリーパック(S)装着時:約12.5時間BluetoothVer.5.0グリーン購入法適合SSD512GB(PCIe)メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)ストレージSSD:512 GB(PCIe)内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵)光学ドライブスーパーマルチドライブ内蔵(バッファーアンダーランエラー防止機能搭載)対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)内容量1台