屋外業務をサポートする機能を多数搭載し、終日の屋外業務でも快適に操作できます。
また、IP65の防塵・防滴性能ながら、第7世代インテル(R)Core(TM) i5プロセッサーを搭載。
別売のクレードルを活用すれば、デスクトップPCとして、データ入力などの事務作業もこなせます。
さらに、10.1型の高解像度の液晶を搭載しているので、図面などを複数人で確認する作業などにも好適です。
付属品ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 等質量(kg)本体:約1.1(オプション品除く)消費電力(W)最大約60電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A(電源コードは100V対応)センサー照度、地磁気、ジャイロ、加速度メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用))表示色約1677万色(最大1920×1200 ドット)ディスプレイ10.1型 WUXGA(1920×1200ドット)(16:10)IPS液晶バッテリー電圧(V)リチウムイオン11.1使用CPUインテル(R) Core(TM) i5 -7300U プロセッサー搭載(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外形:270×188×19充電時間(時間)約2.5(電源オフ状態)/約3(電源オン状態)スピーカーPCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、モノラルスピーカーバッテリー容量(mAh)公称:4200/定格:4080使用環境条件温度:10~50℃(IEC60068-2-1,2)、湿度:30~80%RH(結露なきこと)OSWindows 10 Pro 64ビット動作周波数(GHz)キャッシュ 3MB、2.60、インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)ポインティングデバイス静電容量式マルチタッチパネル (10フィンガー対応、水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザーWebカメラフロントカメラ:約200万画素、リアカメラ:約800万画素インターフェイスUSB 3.0 Type-Aポート×1、HDMI出力端子、拡張バスコネクター(クレードル接続用)、ヘッドセット端子バッテリー稼動時間約12時間Bluetoothv4.2 (Class1)グリーン購入法適合音声マイク入力(ヘッドセットミニジャックM3.5)、オーディオ出力 (ヘッドセットミニジャックM3.5)SSD256GB (Serial ATA)メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)ストレージSSD 256 GB (Serial ATA)内蔵グラフィックスインテル(R) HD グラフィックス 620(CPUに内蔵)無線LANインテル(R) Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠内容量1台