タンガロイ
アダプタ C-ASHAR/L-45-HPMC
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法BD(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
15
寸法DCONMS(mm)
63
寸法LPR(mm)
102
寸法OAW(mm)
79.6
寸法RADW(mm)
41.6
寸法OAH(mm)
83
寸法LSCWS(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70751258
C6ASHL25-45-HPMC
¥
84,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751267
C6ASHR25-45-HPMC
¥
84,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください