曜日別特売

アダプタ C-ASHR/L-HPMC

アダプタ C-ASHR/L-HPMC - タンガロイ
寸法DCONMS(mm)63寸法LPR(mm)120寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法ECA(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LSCWS(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法OAH(mm)
寸法RADW(mm)
寸法OAW(mm)
寸法BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70751276C6ASHL251-HPMC703013823870100
84,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751285C6ASHR251-J-HPMC82384.576.529.56190
84,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする