タンガロイ
アダプタ VDI-B2/B3AK-JHPMC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCONMS(mm)
寸法H(mm)
寸法LPR(mm)
寸法OAW(mm)
寸法RADW(mm)
寸法RHCDL(mm)
寸法RHCDU(mm)
寸法RADH(mm)
寸法OHA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70751425
VDI30B2B3AK-302040-JHPMC
30
20
40
70
35
29.5
27
41.5
73
¥
48,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751434
VDI40B2B3AK-402544-JHPMC
40
25
44
85
42.5
35
30
48
86
¥
58,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください