曜日別特売

アダプタ VDI-C1/C4AK-JHPMC

アダプタ VDI-C1/C4AK-JHPMC - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCONMS(mm)
寸法H(mm)
寸法LPR(mm)
寸法OAW(mm)
寸法RADW(mm)
寸法LF(mm)
寸法RADWOF(mm)
寸法RHCDL(mm)
寸法RHCDU(mm)
寸法RADH(mm)
寸法OHA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70751477VDI30C1C4AK-302070-JHPMC3020707035171026223870
54,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751486VDI40C1C4AK-402585-JHPMC4025858542.52112.535304886
65,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする