タンガロイ
アダプタ VDI-C2/C3AK-JHPMC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCONMS(mm)
寸法H(mm)
寸法LPR(mm)
寸法OAW(mm)
寸法RADW(mm)
寸法LF(mm)
寸法RADWOF(mm)
寸法RHCDL(mm)
寸法RHCDU(mm)
寸法RADH(mm)
寸法OHA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70751529
VDI30C2C3AK-302070-JHPMC
30
20
70
76
41
17
10
26
22
38
70
¥
54,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751538
VDI40C2C3AK-402585-JHPMC
40
25
85
90
47.5
21
12.5
35
30
48
86
¥
65,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください